Leírás:
Műszaki előny/funkció:
Rögzítés és rögzítés (A+S) kizárja a véletlenszerű vagy manipulált beállítást, így nagyobb folyamatbiztonságot nyújt a felhasználó számára
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal, DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint kalibrálva. Visszakövethető vizsgálati tanúsítvány, a maximálisan megengedett +/- 3%-os eltérésig kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4%
Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház egyetlen darab alumíniumból készült) és érzéketlen, nagyon műhelybarát
Nincs értékeltolódás vagy a pontosságra gyakorolt hatás a kétkezes vagy a markolaton kívüli működtetés miatt (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál).
A négyszöghajtás és a forgáspont is ugyanazon a tengelyen helyezkedik el, így magas szintű alkalmazási biztonságot nyújt,
Nagyon alacsony kopás a karmechanizmus erőcsökkentésének köszönhetően
Kovácsolt karlánc saját minőségi kovácsműhelyünkből
Nagyfokú pontosság még nagy igénybevétel mellett is
Hosszú élettartam és hosszú élettartam
Egyszerű működés - gyors és biztonságos nyomatékos meghúzás
Egyetlen és kettős négyszöghajtás a jobb- és baloldali ellenőrzött meghúzáshoz. Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 6 - 3000 N-m tartományban
Majdnem minden ipari gyártási területen alkalmazható
Kialakítás:
DIN EN ISO 6789 szerinti tanúsítvánnyal, a cég saját DAkkS laboratóriumán keresztül a nemzeti szabványra visszavezethető
Automatikus rövid kioldás tapintható és hallható jelzéssel
Kettős skála megfelelő skálabeosztással (lásd táblázat)
B típus, tapintható és hallható jelzéssel
Kettős skála megfelelő skálabeosztással (lásd táblázat). Táblázat)
B, BC, C típusok nyomógombos kioldással
Fixált trimmerek sorozatgyártáshoz, ahol mindig ugyanazt az értéket kell meghúzni
Ha fix gyári beállításra van szükség, kérjük, rendeléskor adja meg az N-m értéket (ár kérésre).
Jellemző:
- Távolság ház - négyzetes középpont: 30 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Kettős négyzet alakú merev
- négyszöghajtás [metrikus]: 25 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 1″
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Kialakítás: A+S biztosíték
- Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 750 Nm - 2000 Nm
- Nyomatékkulcs típusa:
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Soros összeszerelés
- Feldolgozás
- Teljes szélesség [mm]: 60 mm
- Teljes magasság [mm]: 40 mm
- Teljes hossz [mm]: 920 mm
- Kalibrációs hossz [mm]: 2213 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 60,0 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 40 mm
- A cső hossza 1: 925 mm
- Hajtócső hossza 2: 745 mm
- Anyag: Alumínium ötvözet
- Precíziós: +/- 3 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Biztosító Kimeneti négyzet: Tűzár
- Skálabeosztás: 50
- Skálaosztás [Nm]: 50 Nm
- Skála típusa: Mono
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Ipari
- Építőipari és haszongépjárművek
- Katonai
- Műszaki
- Műszaki
- Vasút
- Olaj és gáz