83-as típusú nyomatékkulcs 80-400 kgf.cm 80-400 kgf.cm

Cikkszám: 1543261
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1543261
EAN / GTIN 0616050809960
Gyártó száma 1543261

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás:
  • Vezérelt meghúzás, valamint a meghúzási értékek ellenőrzése
  • Megfelelően alkalmazható minden ipari gyártási területen
  • Munkatartományok 0,8 - 200 N-m / 7 lbf-in - 160 lbf-ft között
  • Kialakítás:
  • Mutatós nyomatékkulcs tárcsás kijelzővel és vonómutatóval
  • 1/4″, 3/8″ vagy 1/2″ dupla négyszöghajtás golyós zárral a jobb és bal kézzel történő ellenőrzött meghúzáshoz
  • Modellek száma. ADS 4 - ADS 40: Beépített racsnis funkcióval
  • Vezérelt csavarhúzáshoz és nyomatékméréshez
  • Kijelző pontossága: +/- 4 % tűrés a kijelzett értékre
  • Din EN ISO 6789 szerinti kialakítás, nemzeti szabványokra visszavezethető
  • Kettős skálával N-m-ben és lbf-in-ben, ill. lbf-ft dupla színű, könnyen leolvasható tárcsákon
  • Elhelyezett túlterhelés elleni védelem - mechanikus megállás a maximális értéktől számított max. 25 %-os túlterhelésig
  • Könnyű, robusztus, speciális alumíniumszerkezetből készült ház - ezüstszürkére festve
  • Fekete, csúszásmentes gumihevederek
  • Modellek No. ADS 4-től ADS 40-ig: EPA (Elektrosztatikusan védett terület) megfelelő, elektrosztatikusan érzékeny alkalmazásokban való használatra
  • Vizsgálati tanúsítvány a DIN EN ISO 6789 szabvány szerint
.

Jellemző:

  • Hajtás típusa/hajtás: Dupla négyszögletes racsni
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Nyomaték (min.) [lbf in]: 69,6 lbf in
  • Nyomaték (max.) [lbf in]: 348 lbf in
  • Alkalmazási tartomány:
    • Gyártás
    • Minőségellenőrzés
    • Karbantartás
  • Anyag: Alumínium ház, acélcsőből készült fogantyú
  • Mérési pontosság Nyomaték: +/- 4% tűrés a megjelenített értéktől
  • Precíziós: +/- 4 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Skála típusa: Kettős
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Elektronikai ipar
    • Ipari
    • Építő- és haszongépjárművek
    • Katonai
    • Gépgyártás
    • Szerviz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz