Cipzáras munkanadrág Zip Off Fekete C60

Cikkszám: 153818609900C60
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
Festék schwarz
Konfekcióméret DE 60
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 153818609900C60
EAN / GTIN 7330509213902
Gyártó száma 153818609900C60
L-szám L00980 3715

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, 300g/m²

Zsebek
Hátzsebek bújtatóval
Rajzózseb kés- és tolltartóval
Lábzseb bújtatóval, patenttal és tolltartóval, extra zseb, telefonzseb és igazolványzseb
Térdvédő zsebek
Bújtatóval ellátott elülső zsebek
Szögzsebek - véső- és szerszámtartóval, betűrhetők az elülső bütykös zsebekbe

Fontos részletek
ID zseb
Metál cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metál gombok
Két övhurok az oldalakon, gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul

Funkcionalitás
Zippzáras modell

Világítás
CORDURA® megerősített térdek és hátsó zsebek

Leírás:

  • Tartó, kényelmes munkaruházati nadrág, amelynek cipzárral lecipzározható lábszárai pillanatok alatt rövidnadrággá alakíthatók
  • A nadrág két megerősített, laza körömzsebbel és két bordázott hátsó zsebbel rendelkezik
  • A különösen igénybevételnek kitett részeken CORDURA® megerősítéssel is rendelkezik

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz