Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²
Zsebek
Hátzsebek bújtatóval
Rajzózseb kés- és tolltartóval
Bújtatós elülső zsebek
Telefonzseb
Szögzseb - véső- és szerszámtartóval, az elülső bordázott zsebekbe dughatóak
Details
Az oldalsó kalapácshurok
Identazonosító zseb
Széles övhurok, Hurok, egy D-gyűrűvel
Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalagok a lábak körül, 60 mm széles fényvisszaverő szalag
Világítás
CORDURA® megerősített hátsó zsebek
Mosás
Industriális mosoda EN ISO 15797
Leírás:
- Kényelmes iparosnadrág remek szabással, megerősített szabad szögzsebekkel és extra tágas hátsó zsebbel, bújtatóval
- Megfelelő EN 20471, 2. osztályú, jól láthatósági osztályú védőruházat minősítéssel
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 2
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification X