Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, 300g/m²
Details
Az oldalsó kalapácshurok
ID zseb
Hurok, egy D-gyűrűvel
Zsebek
Léczseb extra zsebbel és késtartóval
Lábzseb bütyökkel, patentos és tolltartó zsebbel, extra zsebbel, telefonzsebbel és személyazonosító zsebbel
Térdvédő zsebek
Bordás elülső zsebek
Hátsó zsebek bordás zsebbel, megerősített. Az egyik patenttal
Szögzseb - vésőzsebbel és szerszámtartóval, az elülső fújtatott zsebekbe dugható
Funkcionalitás
Előre hajlított térdek
Világítás
CORDURA®-erősítés a térdeken, CORDURA®-erősítés a szabadon álló részeken
Reflex
Fényvisszaverő szalagok a lábak körül, 70 mm széles fényvisszaverő szalag
Leírás:
- Korszerű kézműves nadrág, amely a Hi-Vis és a modern dizájnt ötvözi számos funkcionális zsebes megoldással
- Tanúsítvány az EN ISO 20471 szabvány szerint, C44 1. osztály, C46 és magasabb, 2. osztály
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, class 1 C44, class 2C46 ->
- Combination Certification Y C46 ->
- Combination Certification X -> C46