Craftsmen Nadrág D120

Cikkszám: 153218609400D120
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
Festék grau
Konfekcióméret DE 120
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 153218609400D120
EAN / GTIN 7330509045923
Gyártó száma 153218609400D120

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, 300g/m²

Zsebek
Rajzózseb kés- és tolltartóval
Lábzseb bújtatóval, patenttal és tolltartóval, extra zseb, telefonzseb és igazolványzseb
Térdvédő zsebek
Bújtatós elülső zsebek
Hátzseb bújtatóval
Extra készseb a combon
Szögzsebek - véső- és szerszámtartóval, az elülső fújtatott zsebekbe dughatóak

Fontos részletek
Eltávolítható személyazonosító zseb
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs öltéssel
Metálgombok
Két övhurok az oldalán, gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul

Világítás
CORDURA®-erősítés a térdeken

Leírás:

  • Tökéletes nadrág padlóburkolóknak extra készsebbel, lábszárzsebbel, megerősített laza szögzsebekkel, amelyek a fújtatós elülső zsebekben megállíthatóak
  • A CORDURA® térdvédő zsebekkel nagyszerű munkakomfortot nyújt, ha sokat dolgozik a térdén
  • EN14404 szerint tanúsított EN14404 tanúsított térdvédővel együtt, art: 4018, 4000, 4008

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz