Háromfalú dróthálós kocsi

Cikkszám: 1532
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Cikkszám 1532
    EAN / GTIN 4017976015323
    Gyártó száma 1532
    L-szám L90080 496

    Leírás

    Kivitel:

    Össze nem szerelt

    Leírás:

    Acélcső és szekcionált acél hegesztett, porszórt RAL 5007, platform származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. 2 végfal és 1 hosszanti fal 50 x 50 x 4 mm-es dróthálóból, 500 mm magas falakkal. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 600
    Használható terület hossza (mm): 1000
    Használható terület szélessége (mm): 700
    Platform magassága (mm): 270
    Teljes hossz (mm): 1180
    Teljes szélesség (mm): 709
    Teljes magasság (mm): 990
    Gumiabroncsok: TPE
    Kerékméret (mm): 200 x 40

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz