8 db TORX T9-T40 csavarhúzó készlet tartókban

Cikkszám: 1531425
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1531425
    EAN / GTIN 4010886815823
    Gyártó száma 1531425

    Leírás

    Leírás:

    Kék műanyag tartóban (LDPE)
    Króm-vanádium acél 50CrV4, polírozva

    Jellemző:

    • Kialakítás: Kék műanyag betéttartóban (LDPE)
    • Anyag: Króm-vanádium acél 50CrV4
    • Felület: polírozott
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • gördülésgátló [mm]: nincs
    • antimágneses: nincs
    • Kialakítás alacsony szikra: nincs
    • Színkódolás: nincs
    • Kapható fogantyú: nincs
    • Forgatható sapka: nincs
    • Gömbfej: nincs
    • Ütközősapka: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz