9 db TORX T7-T40 csavarhúzó készlet tartókban

Cikkszám: 1531417
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1531417
EAN / GTIN 4010886815816
Gyártó száma 1531417
L-szám L60160 4833

Leírás

Leírás:

Kék műanyag tartóban (LDPE)
Króm-vanádium acél 50CrV4, polírozva

Jellemző:

  • Kialakítás: Kék műanyag betéttartóban (LDPE)
  • Anyag: Króm-vanádium acél 50CrV4
  • Felület: polírozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: nincs
  • Kapható fogantyú: nincs
  • Forgatható sapka: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz