Leírás:
DIN ISO 2380-2A szerinti kialakítás, DIN ISO 2380-1 B forma szerinti vágóél
Kifejezetten alkalmas szűk helyeken történő munkavégzésre
3 komponensű Power-Grip³ markolat felfüggesztő furattal
2 komponensű T-markolat felfüggesztő furattal
Ergonomikus markolatforma a pontos, ergonomikus nyélforma a precíz, fáradtságmentes munkavégzéshez
A nyél és a penge formára illeszkedő csatlakozása az optimális erőátvitelhez
Hajtásforma jelölés a nyél végén
Molibdén-vanádium acél penge, edzett és lágyított állapotban
Jellemző:
- Kialakítás: akasztónyílással
- Penge alakja: Kerek
- Teljes szélesség [mm]: 35 mm
- Teljes magasság [mm]: 30 mm
- Teljes hossz [mm]: 81 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 3K
- Penge hossza: 25 mm
- Anyag: Molibdén-vanádium acél
- Penge szélessége [mm]: 8,0 mm
- Vágóél vastagság: 1,2 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- gördülésgátló [mm]: nincs
- antimágneses: nincs
- Hajtás hatszög [mm]: nincs
- Kialakítás alacsony szikra: nincs
- Színkódolás: nincs
- Kapható fogantyú: igen
- Szigetelt: nincs
- Forgatható sapka: nincs
- Korrózióvédelem: nincs
- Gömbfej: nincs
- Ütközősapka: nincs
- Egységesen tesztelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: nincs