Munkanadrág C44

Cikkszám: 153112101098C44
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
Festék weiß / dunkelgrau
Konfekcióméret DE 44
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 153112101098C44
EAN / GTIN 7330509755105
Gyártó száma 153112101098C44

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, twill, 320 g/m²

Zsebek
Háti zsebek bütyökkel
Lábzseb speciálisan gittkés számára kialakítva, Lábzseb tollzsebbel, telefonzsebbel és igazolványzsebbel
Térdvédő zseb
Bütyökkel ellátott elülső zsebek
Szögzseb - az elülső bütyökzsebbe dugható

Details
Szegélyhurok az oldalon
Hurok, az egyik D-gyűrűvel
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metálgombok

Világítás
CORDURA® megerősített térdek, hátsó zsebek és töltőzseb

Leírás:

  • Festőnadrág a napi munkakomforthoz szükséges megfelelő funkcionalitással
  • A pamutszövet kiváló nedvszívó képességgel rendelkezik, és megakadályozza, hogy a festék a bőrre kerüljön
  • Elősített térdzseb, hátsó zseb és ecsetzseb CORDURA®-ból

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz