Craftsmen Nadrág C48

Cikkszám: 153018609900C48
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
    Festék schwarz
    Konfekcióméret DE 48
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 153018609900C48
    EAN / GTIN 7330509045404
    Gyártó száma 153018609900C48
    L-szám Z0E918 15301860S8

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    65% poliészter, 35% pamut, twill, 300g/m²

    Zsebek
    Háti zsebek bújtatóval
    Rajzózseb kés- és tolltartóval
    Lábzseb bújtatóval, patenttal és tolltartóval, extra zseb, telefonzseb és igazolványzseb
    Térdvédő zsebek
    Bújtatós elülső zsebek
    Szögzsebek - véső- és szerszámtartóval, az elülső bütykölt zsebekbe dughatóak

    Fontos részletek
    ID zseb
    Műanyag cipzáras slicc
    Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
    Metálgombok
    Két övhurok az oldalakon egy gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul

    Világos övhurok
    CORDURA® megerősített térdek és hátsó zsebek

    Leírás:

    • Klasszikus munkanadrág, amelyet úgy terveztek, hogy hatékony legyen a munkája, 3 tűs varrással a szabadon hagyott helyeken - ez teszi a nadrágot olyan tartósnak, hogy a varrásokra élethosszig tartó garanciát tudunk vállalni
    • A térdzsebeket CORDURA® megerősítéssel láttuk el

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz