Craftsmen Nadrág D88

Cikkszám: 153018608900D88
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
Festék marineblau
Konfekcióméret DE 88
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 153018608900D88
EAN / GTIN 7330509235874
Gyártó száma 153018608900D88

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, 300g/m²

Zsebek
Háti zsebek bújtatóval
Rajzózseb kés- és tolltartóval
Lábzseb bújtatóval, patenttal és tolltartóval, extra zseb, telefonzseb és igazolványzseb
Térdvédő zsebek
Bújtatós elülső zsebek
Szögzsebek - véső- és szerszámtartóval, az elülső bütykölt zsebekbe dughatóak

Fontos részletek
ID zseb
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metálgombok
Két övhurok az oldalakon egy gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul

Világos övhurok
CORDURA® megerősített térdek és hátsó zsebek

Leírás:

  • Klasszikus munkanadrág, amelyet úgy terveztek, hogy hatékony legyen a munkája, 3 tűs varrással a szabadon hagyott helyeken - ez teszi a nadrágot olyan tartósnak, hogy a varrásokra élethosszig tartó garanciát tudunk vállalni
  • A térdzsebeket CORDURA® megerősítéssel láttuk el

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz