Craftsmen Nadrág C50

Cikkszám: 153013708800C50
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
Festék marineblau
Konfekcióméret DE 50
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 153013708800C50
EAN / GTIN 7330509044421
Gyártó száma 153013708800C50
L-szám L00980 4161

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, twill, 370g/m²

Zsebek
Hátzsebek bújtatóval
Húzó zseb kés tartóval és tolltartóval
Lábzseb bújtatóval, patenttal és tolltartóval, extra zseb, telefon zseb és személyi zseb
Térdvédő zsebek
Bújtatós elülső zsebek
Szögzseb - véső zsebbel és szerszámtartóval, betűrhetők az elülső bütykös zsebekbe

Fontos részletek
ID zseb
Metál cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metál gombok
Két övhurok az oldalakon, gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul

Világos övhurok
CORDURA® megerősített térdek és hátsó zsebek

Leírás:

  • Klasszikus munkanadrág, amely folyamatosan fejlődik
  • A nadrágot úgy terveztük, hogy hatékony munkát végezzen, és számos átgondolt elemmel és okos zsebmegoldással rendelkezik
  • Három tűvarrással van ellátva a szabadon hagyott helyeken - ez teszi a nadrágot olyan tartósnak, hogy a varrásokra élethosszig tartó garanciát tudunk vállalni
  • A térdzsebeket CORDURA®-val is megerősítettük

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz