Craftsmen Nadrág D92

Cikkszám: 153013109900D92
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
Festék schwarz
Konfekcióméret DE 92
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 153013109900D92
EAN / GTIN 7330509299043
Gyártó száma 153013109900D92

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, vászon, 270 g/m²

Zsebek
Háti zsebek bütyökkel
Hajlaló zseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb bütyökkel, patenttal és tolltartóval, extra zseb, telefonzseb és személyi zseb
Térdvédő zsebek
Bütyökkel ellátott elülső zsebek
Szögzsebek - véső- és szerszámtartóval, betűrhetők az elülső bütykös zsebekbe

Fontos részletek
ID zseb
Metál cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metál gombok
Két övhurok az oldalakon, gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul

Világos övhurok
CORDURA® megerősített térdek és hátsó zsebek

Leírás:

  • Egy klasszikus kézműves nadrág, amely folyamatosan fejlődik
  • A nadrág a kritikus helyeken három tűs varrással van ellátva - ez teszi a nadrágot olyan tartósnak, hogy a varratokra élethosszig tartó garanciát tudunk vállalni
  • A térdzsebeket ráadásul CORDURA®-val erősítettük meg

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz