Háromfalú dróthálós kocsi

Cikkszám: 1530
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1530
EAN / GTIN 4017976015309
Gyártó száma 1530
L-szám L90080 1074

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Acélcső és szekcionált acél hegesztett, porszórt RAL 5007, platform származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. 2 végfal és 1 hosszanti fal 50 x 50 x 4 mm-es dróthálóból, 500 mm magas falakkal. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 500
Használható terület hossza (mm): 850
Munkafelület szélessége (mm): 500
Platform magassága (mm): 228
Teljes hossz (mm): 1030
Teljes szélesség (mm): 509
Teljes magasság (mm): 948
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint