Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, 300g/m²
Fontos részletek
Az oldalsó kalapácshurok
ID zseb
Hurok, egy D gyűrűvel
Zsebek
Léczseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb tolltartóval, pótzseb és telefonzseb
Térdvédő zsebek
Bordás elülső zsebek
Hátsó zsebek bordás zsebekkel
Szögzsebek - vésőtartókkal és szerszámtartókkal, az elülső, fújtatott zsebekbe dughatóak
Világítás
CORDURA®-erősítés a szabadonálló részeken
Reflex
Fényvisszaverő szalagok a lábak körül, 70 mm széles fényvisszaverő szalag
Mosás
Szabályzat: EN ISO 15797
Szabályzat: EN ISO 15797
Leírás:
- Hi-Vis nadrág CORDURA®-erősítéssel a térdeken az extra tartósság érdekében
- Ez a nadrág megfelelő védelemmel és beépített funkcionalitással rendelkezik
- Egy extra zsebbel ellátott szabályzseb
- Az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított, 1. osztályú, jól láthatósági osztályú védőruha
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W