Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, sima, 166g/m²
Zsebek
Háti zsebek bütyökkel
Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb bütyökkel, patenttal és tolltartóval, extra zseb, telefonzseb és személyi zseb
Térdvédő zsebek
Bütyökkel ellátott elülső zsebek
Szögzsebek - véső- és szerszámtartóval, betűrhetők az elülső bütykös zsebekbe
Fontos részletek
ID zseb
Metál cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs öltéssel
Metál gombok
Két övhurok az oldalakon, gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul
Világítás
CORDURA® megerősített szögzsebek, vonalzó zseb, térd- és hátsó zsebek
Leírás:
- Kézműves nadrág könnyű, kényelmes és strapabíró anyagból
- Tökéletes meleg környezetben végzett munkákhoz
- Jó szakítószilárdságú és gyorsan száradó teljesítmény
- A 1525-ös kézműves nadrág magas funkcionalitást biztosít a különböző zsebes megoldásokkal és tartós anyaggal, jó illeszkedéssel és kiváló kényelemmel
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032