Craftsman munkanadrág könnyűsúlyú C150

Cikkszám: 152518459899C150
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
Festék dunkelgrau / schwarz
Konfekcióméret DE 150
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 152518459899C150
EAN / GTIN 7330509378120
Gyártó száma 152518459899C150

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, sima, 166g/m²

Zsebek
Háti zsebek bütyökkel
Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb bütyökkel, patenttal és tolltartóval, extra zseb, telefonzseb és személyi zseb
Térdvédő zsebek
Bütyökkel ellátott elülső zsebek
Szögzsebek - véső- és szerszámtartóval, betűrhetők az elülső bütykös zsebekbe

Fontos részletek
ID zseb
Metál cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs öltéssel
Metál gombok
Két övhurok az oldalakon, gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul

Világítás
CORDURA® megerősített szögzsebek, vonalzó zseb, térd- és hátsó zsebek

Leírás:

  • Kézműves nadrág könnyű, kényelmes és strapabíró anyagból
  • Tökéletes meleg környezetben végzett munkákhoz
  • Jó szakítószilárdságú és gyorsan száradó teljesítmény
  • A 1525-ös kézműves nadrág magas funkcionalitást biztosít a különböző zsebes megoldásokkal és tartós anyaggal, jó illeszkedéssel és kiváló kényelemmel

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz