Patronos kulcs 3-karú 95-165 mm

Cikkszám: 1523651
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1523651
EAN / GTIN 4036976111378
Gyártó száma 1523651
L-szám L60160 2254

Leírás

Leírás:

Különösen alkalmas a haszongépjárművek sűrített levegő szárítóiból beragadt granulátum patronok oldására, jobb vagy bal menettel
Nagy befogási tartomány (95-165 mm)
A GEDORE patronkulcskulcs olajszűrő kulcsként is használható
Horganyzott és lézerrel maratott
1/2″ négyszögletes meghajtás.

Jellemző:

  • Rögzítési szélesség (min.): 95 mm
  • Rögzítési szélesség (max.): 165 mm
  • Használat/alkalmazás: Különösen alkalmas a haszongépjárművek sűrített levegő szárítóiból beragadt granulátum patronok oldására, jobb vagy bal oldali menettel.
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz