Behelyező és kihúzó szerszám M10

Cikkszám: 1523201
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Lehúzó szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1523201
    EAN / GTIN 4017981317337
    Gyártó száma 1523201
    L-szám L60160 3449

    Leírás

    Leírás:

    Elfordításkor önfeszítő
    A szegecscsavarok, expressz- és függesztőcsavarok gyors és könnyed ki- és becsavarásához
    Szegecses hatlapú meghajtóval

    Jellemző:

    • Kimeneti méret Rögzítőcsavarok: M10
    • Teljes szélesség [mm]: 24 mm
    • Teljes magasság [mm]: 24 mm
    • Teljes hossz [mm]: 80 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz