4-way-stretch kézműves nadrág C150

Cikkszám: 152216459933C150
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
Festék schwarz / gelb
Konfekcióméret DE 150
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 152216459933C150
EAN / GTIN 7330509723906
Gyártó száma 152216459933C150

Leírás

Kivitel:


Főanyag
92% poliamid, 8% elasztán, kettős szövésű, 4 irányú sztreccs 230 g/m²

Zsebek
Lábzseb fújtatóval, patentos és tolltartó zseb, extra zseb, telefonzseb és igazolványzseb
Háti zsebek fújtatóval, megerősítettek
Ellenyúlós vonalzó zseb, késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Szögzsebek - szerszámtartóval és egy extra zseb cipzárral
Külső térdvédő zseb
Zsebek fújtatóval, toll- és késtartó zsebbel. Fedél rejtett mágneses gombbal

Details
Eltávolítható személyazonosító zseb
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
Metálgombok
D gyűrű a derékban
Belső lábszárvarrás dupla varrással
Széles hurok hátul, Két hurok az oldalán gombos kalapácstartóval

Kivitel
Lábszár alja CORDURA® megerősítéssel, Lábszár alsó zsinór nyomógombbal

Reflex
Fényvisszaverő részletek a lábakon

Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb, CORDURA® erősítésű szögzseb, hátsó zseb, vonalzó zseb, lábzseb, térd és szegély

Funkcionalitás
4 irányú sztreccs, hálós panel hátul a térden

Leírás:

  • Kézműves nadrág könnyebb súlyú, 4 irányban rugalmas anyagból készült, amely maximális kényelmet biztosít
  • A nadrág karcsúbb szabású és feszesebb megjelenésű, a rugalmas derékszíj pedig egész napos kényelmet biztosít
  • Megfelelő CORDURA®-stretch térdpárnazsebekkel, amelyek alján nyílással, pisztolytartó zsebekkel, amelyek közül az egyik cipzáras, bordázott hátsó zsebekkel, amelyek közül az egyik cipzáras, vonalzózsebbel és mindkét oldalon kalapácstartó hurokkal rendelkezik. A térd hátsó részén található hálós betét fokozott szellőzést biztosít, ami a hosszú, megerőltető munkanapokon a legjobban jön

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz