• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

TORCOFix K 3/4″ nyomatékkulcs 150-750 Nm

Cikkszám: 1521365
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Maximális nyomaték 750 Nm
Csatlakozó négyszög 3/4 coll
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1521365
EAN / GTIN 4002805922767
Gyártó száma 1521365
L-szám L60160 791
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft tartományban (M3 - 6,9 - M24 - 8,8, M30 - 5. 6)
Elhelyezhető, kioldó és robusztus cső alakú nyomatékkulcs beépített racsnival négyszöghajtással az ipar és a kereskedelem számára
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, +/- 3%-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabványban előírt +/- 4% (4549-00 +/- 6%)
követelmény
melléklet. Visszavezethető vizsgálati tanúsítvány
Elvezérelt jobb- és balkezes meghúzáshoz
1/4″, 3/8″, 1/2″ gombafejű négyszöghajtás golyós zárral. 3/4″-tól, négyszögletes átmenő hajtással és csapzárral
Rugalmas, festett acélcsőszerkezet, horganyzott racsnival és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
Ergonomikusan formázott, kézreálló fekete műanyag fogantyú kalibrálási segédlettel
Kettős N-m és lbf-ft skála nagyítóüveg hatású látóablak alatt
Nerier skálával az N-m fő skálához a köztes skálaértékek beállításához
A pattogó rendszer egyértelmű tapintható és hallható kioldójelzést eredményez
Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához.

Jellemző:

  • Távolság ház - négyzetes középpont: 34,5 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Átmenő négyzet
  • négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
  • Fogak száma: 36
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 110 lbf ft - 550 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 150 Nm - 750 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Karbantartás
  • Teljes szélesség [mm]: 69 mm
  • Teljes magasság [mm]: 51 mm
  • Teljes hossz [mm]: 1.235 mm
  • Kalibrációs hossz [mm]: 1128,7 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 69,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 38 mm
  • Nm: 1 Nm
  • Precíziós: +/- 3 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Visszahajlási szög: 10 °
  • Skálabeosztás: 10
  • Skálaosztás [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skálaosztás [Nm]: 10 Nm
  • Skála típusa: Kettős
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Ipar
    • Építőipar és kereskedelem
    • Fogyasztók
    • Energetika
    • Gépgyártás
    • Műhely
    • Szerviz
    • Szolgáltatás
    • Mezőgazdaság
    • Olaj és gáz
    • Közművek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz