Kivitel:
Főanyag
92% poliamid, 8% elasztán, kettős szövésű, 4 irányú sztreccs 230 g/m²
Zsebek
Lábzseb bordázattal, patentos és tolltartó zseb, extra zseb, telefonzseb és személyi zseb
Háti zsebek bordázattal, Megerősített
Ellenyúlós vonalzó zseb, késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Szögzsebek - szerszámtartóval és egy extra zseb cipzárral
Külső térdvédő zseb, Stretch anyag kívül és belül egyaránt a jobb ergonómiai illeszkedés érdekében
Zsebek fújtatóval, toll- és késtartó zsebbel. Fedél rejtett mágneses gombbal
Fontos részletek
Eltávolítható személyazonosító zseb
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
Metálgombok
D gyűrű a derékban
Belső lábszárvarrás dupla varrással
Széles hurok hátul, Két oldalsó hurok gombos kalapácstartóval
Reflex
Fényvisszaverő részletek a lábakon
Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb, CORDURA® erősítésű szögzseb, hátsó zseb, vonalzó zseb, lábzseb és térdzseb
Funkcionalitás
4 irányú sztreccs, Mesh panel hátul a térden
Leírás:
- bermudanadrág kissé vékonyabb, 4 irányú sztreccs anyagból, amely a legnagyobb kényelmet nyújtja, és a még kényelmesebb érzés érdekében a derékszíjon gumiszalag található
- CORDURA® sztreccsből készült térdvédő zsebbel, amelynek alján nyílás található, szögzsebekkel, amelyek közül az egyik cipzárral rendelkezik, hátsó zsebekkel, collstok zsebbel és kalapácstartó hurokkal a bal és jobb oldalon egyaránt
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032