munkás bermuda nadrág 4 irányban sztreccs sötét tengerészkék/fekete C62

Cikkszám: 152116458699C62
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
Festék marineblau / schwarz
Konfekcióméret DE 62
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 152116458699C62
EAN / GTIN 7330509833650
Gyártó száma 152116458699C62

Leírás

Kivitel:


Főanyag
92% poliamid, 8% elasztán, kettős szövésű, 4 irányú sztreccs 230 g/m²

Zsebek
Lábzseb bordázattal, patentos és tolltartó zseb, extra zseb, telefonzseb és személyi zseb
Háti zsebek bordázattal, Megerősített
Ellenyúlós vonalzó zseb, késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Szögzsebek - szerszámtartóval és egy extra zseb cipzárral
Külső térdvédő zseb, Stretch anyag kívül és belül egyaránt a jobb ergonómiai illeszkedés érdekében
Zsebek fújtatóval, toll- és késtartó zsebbel. Fedél rejtett mágneses gombbal

Fontos részletek
Eltávolítható személyazonosító zseb
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
Metálgombok
D gyűrű a derékban
Belső lábszárvarrás dupla varrással
Széles hurok hátul, Két oldalsó hurok gombos kalapácstartóval

Reflex
Fényvisszaverő részletek a lábakon

Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb, CORDURA® erősítésű szögzseb, hátsó zseb, vonalzó zseb, lábzseb és térdzseb

Funkcionalitás
4 irányú sztreccs, Mesh panel hátul a térden

Leírás:

  • bermudanadrág kissé vékonyabb, 4 irányú sztreccs anyagból, amely a legnagyobb kényelmet nyújtja, és a még kényelmesebb érzés érdekében a derékszíjon gumiszalag található
  • CORDURA® sztreccsből készült térdvédő zsebbel, amelynek alján nyílás található, szögzsebekkel, amelyek közül az egyik cipzárral rendelkezik, hátsó zsebekkel, collstok zsebbel és kalapácstartó hurokkal a bal és jobb oldalon egyaránt

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz