Beépíthető ellenőrző zsugorító XY, nagy dob, 49 mm, 0-25 mm, X-tengely

Cikkszám: 152-390
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika analog
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 152-390
EAN / GTIN 4946368022949
Gyártó száma 152-390
L-szám L40010 431

Leírás

Leírás:

Az x/y mozgatású Beépíthető mikrométer lehetővé teszi a mért értékek egyszerű leolvasását, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Kifejezetten a keresztmozgások pontos, egyenes vonalú progresszív mozgatására tervezett Beépíthető mikrométerek az X és Y tengelyen. Orsóvég: Lapos alakú és edzett vagy gömb alakú, keményfémheggyel (több mint HRA90), lappolt felülettel.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 25
Pontosság: 2 µm
Beosztás: 0,005 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
Skála: fehér eloxált alumínium
Inch/metrikus: metrikus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz