Beépíthető mikrométer, nagy dob, 49 mm, 0-10 mm, rögzítőanya

Cikkszám: 152-283
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 152-283
EAN / GTIN 4946368022857
Gyártó száma 152-283
L-szám L40010 5456

Leírás

Leírás:

A Beépíthető mikrométer nagy skáladobot tartalmaz a finombeállításhoz, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Fekete és piros skálázás mindkét irányban (152-348/380). A nagyméretű Mérődob lehetővé teszi a nagyméretű beosztást és a nagyon könnyű forgást.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 10
Pontosság: ±2 µm
Beosztás: 0,002 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
Skála: fehér eloxált alumínium
Inch/metrikus: metrikus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz