Beépíthető mikrométer, gyors, 1 mm/fordulat, 0-25 mm

Cikkszám: 152-102
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 152-102
EAN / GTIN 4946368022802
Gyártó száma 152-102
L-szám L40010 1551

Leírás

Leírás:

Ez a Beépíthető mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Beépíthető mikrométer 1 mm-es orsóosztással

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 25
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott
Inch/metrikus: metrikus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz