Lángálló szögzsebek tengerészkék onesize

Cikkszám: 151615128900onesize
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
Cikkszám 151615128900onesize
EAN / GTIN 7330509820780
Gyártó száma 151615128900onesize

Leírás

Kivitel:


Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% FR poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, 260 g/m²

Zsebek
Szögzsebek - három részből álló és extra széles

Passzol
Blåkläders nadrághoz szögzseb nélkül, Öv 4039

Funkcionalitás
Övön rögzíthető

Leírás:

  • Vékony és rugalmas anyagból készült, levehető és lángálló szögzsebek, most 1512-es minőségben
  • 1512-es szögzsebek nélküli Blåkläder nadrághoz

Tartalom:


Párban áruljuk

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz