X1500 festő bermuda rövidnadrág fehér/sötétszürke C46

Cikkszám: 151112101098C46
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
Festék weiß / dunkelgrau
Konfekcióméret DE 46
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 151112101098C46
EAN / GTIN 7330509754962
Gyártó száma 151112101098C46

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, twill, 320 g/m²

Details
Az oldalsó kalapácshurok
Eltávolítható azonosító zseb
Hurok, egy D-gyűrűvel
Metálgombok

Zsebek
Lábzseb kifejezetten a gittkés és ecset számára, combzseb cipzárral, lábzseb dupla cipzáras zsebbel, tollzseb és belső, hálós telefonzseb. Combzseb cipzárral
Térdvédő zsebek
Hátsó zsebek fújtatóval
Szögzsebek - személyre szabott festőszerszámtartókkal. A nadrág belsejébe tűrhető
Sarkos betétes zsebek

Funkcionalitás
Előrehajlított térdek

Világítás
CORDURA® megerősített elülső zsebek, hátsó zsebek, vonalzó zseb, combzsebek és térdek

Leírás:

  • Kőművesként és festőként funkcionális, tartós munkaruhára van szüksége, amely bírja a festéket és a fröccsenő folyadékot, és természetes helye van az ecseteknek és szerszámoknak
  • Kényelmes bermudanadrágunkban külön zseb van az ecset és a spatula számára
  • A nadrág térdvédő zsebe tartós CORDURA®-ból készült

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz