Beépíthető mikrométer, robusztus, 8 mm-es orsó, 0-1″, rögzítőanya

Cikkszám: 151-239
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika analog
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 151-239
EAN / GTIN 4946368022383
Gyártó száma 151-239
L-szám L40010 14782

Leírás

Leírás:

Ez a közepes szabványos kivitelű Beépíthető mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: 8 mm orsóátmérő Nagyon robusztus kivitel, racsnival vagy anélkül.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 0,1
Beosztás: 0,001″
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,0E-4″.
Skála: skáladob és hüvely szaténozott krómozott
Inch/Metrikus: Inch

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz