Beépíthető mikrométer, robusztus, 8 mm-es orsó, 0-25 mm, 0,001 mm

Cikkszám: 151-222
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika analog
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 151-222
EAN / GTIN 4946368022307
Gyártó száma 151-222
L-szám L40010 8759

Leírás

Leírás:

Ez a közepes szabványos kivitelű Beépíthető mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: 8 mm orsóátmérő Nagyon robusztus kivitel, racsnival vagy anélkül.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 25
Beosztás: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott
Inch/metrikus: metrikus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz