Beépíthető mikrométer, robusztus, 8 mm-es orsó, 0-25 mm, orsóbilincs

Cikkszám: 151-214
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 151-214
EAN / GTIN 4946368386072
Gyártó száma 151-214
L-szám L40010 10220

Leírás

Leírás:

Ez a közepes szabványos kivitelű Beépíthető mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: 8 mm orsóátmérő Nagyon robusztus kivitel, racsnival vagy anélkül.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 25
Pontosság: ±2 µm
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott
Inch/metrikus: metrikus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz