Szerszámkészlet ∙ szigetelt ∙ 10 mm-es (3/8 inch) négyzet ∙ külső hatszögprofil, külső dupla hatszögprofil, horonyprofil, kereszt horonyprofil PH ∙ 445 mm x 358 mm x 152 mm

Cikkszám: 150/27
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150/27
EAN / GTIN 4000896245550
Gyártó száma 150/27
L-szám L60140 5652

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Univerzálisan alkalmazható minden, a vízi járművek nagyfeszültségű rendszereivel kapcsolatos munkára ∙ ipar ∙ elektromos és hibrid járművek
  • A HAZET L-BOxx-ban minden eszköz kéznél van
  • A jelenlegi DIN előírások szerint gyártva – optimális védelem és maximális biztonság az állandó minőségellenőrzésnek köszönhetően
  • Mélyedés 3 / 8 ″ nyomatékkulcs ∙ védőszigetelt 5109KV (5 – 25 Nm) utólagos felszereléséhez
  • Felület: Védő szigetelt
  • IEC 60900:2018
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatszögprofil, külső kettős hatszögprofil, hornyolt profil, kereszthornyos profil pH
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 13 – 19 ∙ PH1 – ph2
  • Méretek / hosszúság: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Védőszigetelés 1000V mm-ig.
  • Eszközök száma: 27

Tartalom:

  • 450KV-13
  • 450KV-17
  • 450KV-19
  • 630KV-13
  • 630KV-17
  • 630KV-19
  • 810VDE-25
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 880KV-13
  • 880KV-14
  • 880KV-16
  • 880KV-17
  • 880KV-19
  • 8816KV
  • 8821KV-5
  • 1802VDE-22
  • 1804VDE-33
  • 1816VDE-22
  • 1850VDE-44
  • 2156VDE-2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz