Kúpsüllyesztő, Form C 60° 10 mm

Cikkszám: 150840 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 334
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 10 mm
Bevonat TiN
Kúpsüllyesztő csúcsszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 334
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 2,5 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,12 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150840 10
EAN / GTIN 4045197087287
Gyártó száma 150840 10

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
85
Alu (rövid forgácsú)
N
40
Alu > 10% Si
N
25
Acél < 500 N/mm²
P
34
Acél < 750 N/mm²
P
32
Acél < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A forgácsterek telibe köszörültek. A süllyesztőkúp, valamint a kerület hátraköszörült és nem szorul meg. Emiatt mélysüllyesztésnél ugyanolyan könnyű és rezgésmentes vágás érhető el, mint sorjázásnál vagy süllyesztésnél.

Felhasználás:

Rezgésmentes süllyesztéshez és sorjázáshoz.
Különösen alkalmas menet-magfuratok süllyesztéséhez, valamint szerszám- és készülékgyártásban történő süllyesztésekhez.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kúpsüllyesztő, Form C 60° 10 mm

Kúpsüllyesztő, Form C 60° 10 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
24,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
527 darabszám azonnal szállítható
18,82 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Külső ⌀ 10 mm 10 mm
Színes gyűrű zöld zöld
Teljes hossz L 50 mm 50 mm
belső hűtés nem nem
Kúpsüllyesztő csúcsszög 60 fok 90 fok
Szár Hengeres szár, h9-tel Hengeres szár, h9-tel
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 2,5 mm 2,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz