{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 10 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 334 | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 2,5 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150820 10 | |
EAN / GTIN | 4045197087218 | |
Gyártó száma | 150820 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kúpsüllyesztő, Form C 60°, bevonat nélkül, Külső ⌀ Dc: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
338 darabszám azonnal szállítható
14,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
871 darabszám azonnal szállítható
13,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
962 darabszám azonnal szállítható
10,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 157 darabszám azonnal szállítható
15,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
111,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
164,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 46 mm | 50 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 60 fok |
Szabvány | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Gyári szabvány |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS E | VHM | VHM |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |