Fíber tárcsa 180x22 mm A-B02 V A16 BASIC acél/nemvas fém/fa

Cikkszám: 150473
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150473
EAN / GTIN 9003171504736
Gyártó száma 150473

Leírás

Leírás:

A szemcsemérettől függően a Basic száltárcsákat különböző felületmegmunkálásokhoz használják – a csiszolás-tól a finom megmunkálásig. A mellékelt hűtőfolyadék hűsítő vágást biztosít az univerzális betét acélon, alumíniumon és fán való megbízható szerszámának kereséséhez, kiváló választás minden kereskedő számára.

Jellemző:

  • Halmazállapot: FIBER lemez
  • Anyagalkalmasság: Acél, színesfémek, fa
  • Termékcsalád: BASIC
  • Specifikáció: A-B02 V A16
  • Méret (D x H / ESZKÖZ): 180 x 22 / 4 mm
  • Átmérő: 180 mm
  • Furat: 22 mm
  • Gabonaméret: 16.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Alumínium-oxid a hosszú élettartamért és a nagy agresszivitásért
  • Kiegészítő hűtőfolyadék a kötés-ben a hűvösebb csiszoláshoz és a hosszabb élettartamhoz

Felhasználás:

  • Univerzális betét acélhoz, színesfémekhez és fához

Ajánlás:

  • 24/36/40/60 szemcseméret a maximális eltávolításhoz
  • 80/120 szemcseméret a befejezéshez

Különlegességek:
  • Jó acél, alumínium és fa
  • Jó raktárkészlet-eltávolítás
  • Hosszú élettartam a hűtőrétegnek köszönhetően

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz