{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 10,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 75 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 2,5 mm | |
Teljes hossz L | 51 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150425 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197087171 | |
Gyártó száma | 150425 10,4 |