Kézi sorjázó készlet 90°

Cikkszám: 150405
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
268 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztők száma 4
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS
Vágóélek száma Z 3
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150405
EAN / GTIN 4045197581389
Gyártó száma 150405

Leírás

Kivitel:

Háromélű kúpsüllyesztő kézre álló műanyag markolattal. Kézkímélő, erős nyél különösen szívós és ütésálló polipropilénből. A speciális felületszerkezet következtében a nyél nedves, olajos kézben sem csúszik.

Tartalom:

1–1 kézi sorjázó: 150400 sz. 12,4; 16,5; 20,5; 25 mérethez.

Figyelem:

Furatok tiszta sorjázására és süllyesztésére. Szereléshez különösen jól használható. További kézi sorjázókat lásd a 83. csoportban.