Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° 8 mm

Cikkszám: 150393 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Függőleges élek osztása: egyenlőtlen
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 335 C

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Külső ⌀ 8 mm
    Bevonat AlTiCN
    Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
    Szerszámanyag HSS E
    Függőleges élek osztása egyenlőtlen
    Vágóélek száma Z 3
    Szabvány DIN 335 C
    Szár Három befogófelületű szár h9
    belső hűtés nem
    Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 2 mm
    Teljes hossz L 50 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M4
    Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,1 mm/ford.
    Színes gyűrű kék
    Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 150393 8
    EAN / GTIN 4062406277147
    Gyártó száma 150393 8

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    53
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    40
    Alu > 10% Si
    N
    35
    Acél < 500 N/mm²
    P
    55
    Acél < 750 N/mm²
    P
    30
    Acél < 900 N/mm²
    P
    25
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    15
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    18
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    13
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    42
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.
    A forgácstereket telibe köszörülték.
    Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.
    Speciális geometria egyenlőtlen osztással és összehangolt vágóél kialakítással.
    Új fejlesztésű AlTiCN bevonat, kifejezetten rozsdamentes acélokhoz.
    Szár további 3 befogófelülettel 3 pofás tokmányban való felhasználáshoz.

    Felhasználás:

    Precíziós kúpsüllyesztő pontos, kerek 90°-os süllyesztések rezgésmentes készítéséhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz