{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 30 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 D | |
Szár | Morse kúp | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 4,2 mm | |
Teljes hossz L | 112 mm | |
Morse-kúp MK | 2 | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M16 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Előfúrási ⌀ | 4,2 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150390 30 | |
EAN / GTIN | 4045197086785 | |
Gyártó száma | 150390 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Precíziós kúpsüllyesztő 90° 30 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
63,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
211 darabszám azonnal szállítható
44,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M16 | M16 |
Teljes hossz L | 112 | 112 |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | 90 |
Szár | Morse kúp | Morse kúp |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 4,2 | 4,2 |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |