{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 12,4 mm | |
Bevonat | AlTiCN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 2,8 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M6 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | kék | |
Előfúrási ⌀ | 2,8 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150389 12,4 | |
EAN / GTIN | 4062406073299 | |
Gyártó száma | 150389 12,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90°, AlTiCN, Külső ⌀ Dc: 12,4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
244 darabszám azonnal szállítható
41,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
312 darabszám azonnal szállítható
37,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 |
Színes gyűrű | kék | kék |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M6 | M6 |
belső hűtés | nem | nem |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | 90 fok |
Szártűrés | h9 | h9 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E |