{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 25 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 5,5 mm | |
Teljes hossz L | 67 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban, < 60 HRC | 0,08 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | piros | |
Előfúrási ⌀ | 5,5 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150386 25 | |
EAN / GTIN | 4045197086655 | |
Gyártó száma | 150386 25 |