Kúpsüllyesztő VHM 90° 10,4 mm

Cikkszám: 150384 10,4
Kedvezmény
243,04 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: VHM
  • Vágóélek száma Z: 4
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 10,4 mm
Bevonat bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag VHM
Vágóélek száma Z 4
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 4 mm
Teljes hossz L 46 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Előtolás f GJS ADI-ben > 800 N/mm2 0,05 mm/ford.
Szártűrés h9
Színes gyűrű fehér
Előfúrási ⌀ 4 mm
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150384 10,4
EAN / GTIN 4045197086563
Gyártó száma 150384 10,4

Alkalmazási táblázat

GG
K
40
GGG
K
8
Nedvesen maximum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil konstrukció, többélű, speciális geometria maximális igénybevételhez. Rezgésmentes süllyesztéshez és sorjázáshoz. Nehezen forgácsolható anyagokhoz. Tömör keményfém fej forrasztott szárral.
Kitűnően alkalmas bainitos öntöttvashoz (ADI).

Figyelem:

A használat során feltétlenül ügyelni kell a stabil feltételekre!

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz