{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 11,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 2,8 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | kék | |
Előfúrási ⌀ | 2,8 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150378 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086341 | |
Gyártó száma | 150378 11,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Precíziós kúpsüllyesztő 90°, bevonat nélkül, Külső ⌀ Dc: 11,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
171 darabszám azonnal szállítható
17,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
111,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 |
Külső ⌀ | 11,5 mm | 11,5 mm |
Teljes hossz L | 56 mm | 56 mm |
Szabvány | DIN 335 C | DIN 335 C |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |