Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú 90° 6,3 mm

Cikkszám: 150377 6,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS
  • Függőleges élek osztása: egyenlőtlen
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Szár: Hengeres szár, h9-cel

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 6,3 mm
Bevonat TiAlN
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS
Függőleges élek osztása egyenlőtlen
Vágóélek száma Z 3
Szabvány Gyári szabvány
Szár Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 1,5 mm
Teljes hossz L 104 mm
Szár ⌀ Ds 5 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 M3
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,1 mm/ford.
Szártűrés h9
Színes gyűrű zöld
Előfúrási ⌀ 1,5 mm
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150377 6,3
EAN / GTIN 4045197867575

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
75
Alu (rövid forgácsú)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
65
Acél < 750 N/mm²
P
50
Acél < 900 N/mm²
P
30
Acél < 1100 N/mm²
P
18
Acél < 1400 N/mm²
P
8
Acél < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörült. A forgácsterek tömör anyagból kiköszörültek.
Precíziós kúpsüllyesztő, amely DIN335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül, hosszú hengeres szárral.
Speciális geometria egyenlőtlen osztással és összehangolt vágóél kialakítással.
Új fejlesztésű, speciális TiAlN bevonat a hosszú élettartam érdekében.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő pontos, kerek 90°-os süllyesztések rezgésmentes készítéséhez.
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
    Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz