HOLEX Pro Steel kúpsüllyesztő készlet 150182 sz., keret dobozban 90°, TiAlN, Süllyesztők száma: 5

Cikkszám: 150343 5
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (21,56 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Süllyesztők száma Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS
  • Függőleges élek osztása: egyenlőtlen
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 335 C

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Steel
Süllyesztők száma 5
Bevonat TiAlN
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS
Függőleges élek osztása egyenlőtlen
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 335 C
Szár Három befogófelületű szár h9
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150343 5
EAN / GTIN 4067263110514
Gyártó száma 150343 5

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
75
Alu (rövid forgácsú)
N
70
Acél < 750 N/mm²
P
50
Acél < 900 N/mm²
P
40
Acél < 1100 N/mm²
P
20
Acél < 1400 N/mm²
P
15
Acél < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kúpsüllyesztő készletek kazettában. Szereléshez és műhelyben praktikus.
Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.
A forgácstereket telibe köszörülték.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő kúpos süllyesztések rezgésmentes készítéséhez.

Tartalma:

1-1 süllyesztő: 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 méret

Figyelem:

Üres kazetta 6 vagy 7 süllyesztőhöz, lásd 150370 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Pro Steel" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz