Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, 3 rétegű softshell laminált anyag, vízálló 10000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 7, 2, 300 g/m²
Zsebek
Háti zsebek bújtatóval
Extra széles CORDURA®-erősítésű vonalzó zseb tolltartóval és késtartóval
Térdvédő zsebek
Oldalsó zsebek
Bordás elülső zsebek
Szögzsebek - szerszámtartóval, a nadrág belsejébe tűrhető
Lábzseb dupla cipzáras zsebbel, tolltartóval és belső hálós telefonzsebbel. Combzseb cipzárral
Fontos részletek
Eltávolítható személyazonosító zseb
Hurok, az egyik D-gyűrűvel
Belső lábszárvarrás dupla varrással
Kivitel
Rendezhető lábszárszegély húzózsinórral és CORDURA®-erősítéssel
Funkcionalitás
Előrehajló térdek
Szél- és vízálló anyag, nincs ragasztott varrás
Világítás
CORDURA® megerősített körömzsebek, hátsó zsebek, vonalzó zseb, lábzsebek, combok, térdek és szegély
Leírás:
- Ezzel a softshell nadrággal két világ legjobbját vegyítjük
- Nagyszerű védelem a zord időjárás ellen és magas légáteresztő képesség
- A szövet rugalmas, szél- és vízálló
- A normál X1500 nadrág minden funkciója is elérhető
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032