Kúpsüllyesztő HSS 100° 20,5 mm

Cikkszám: 150023 20,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 100
  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 20,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög 100 fok
Szerszámanyag HSS
Vágóélek száma Z 3
Szabvány Gyári szabvány
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 4 mm
Teljes hossz L 62 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,16 mm/ford.
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150023 20,5
EAN / GTIN 4045197959591
Gyártó száma 150023 20,5

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
33
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
27
Acél < 900 N/mm²
P
27
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Könnyű és rezgésmentes süllyesztés és sorjázás.
A forgácsterek tömör anyagból kiköszörültek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz