Beépíthető mikrométer, szabványos méret, 0-25 mm, orsós rögzítéssel

Cikkszám: 150-209
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika analog
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150-209
EAN / GTIN 4946368021980
Gyártó száma 150-209
L-szám L40010 4085

Leírás

Leírás:

Ez egy szabványos, közepes méretű Beépíthető mikrométer, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: Hengeres befogószár és lapos vagy gömb alakú mérőfelület Karbiddal ellátott mérőfelülettel

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 25
Pontosság: 2 µm
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
Skála: skáladob és hüvely szaténozott krómozott
Inch/metrikus: metrikus

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz